Ensto Building Systems - DMP 1624 MONTASJEPLATE STÅL 14 - DMP1624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 213 mm
Bredde - 146 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677150906
Elnummer
2510121
Leverandørens varenummer
DMP1624
Typebeskrivelse
2510121
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
213 mm
Bredde:
146 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse