Ensto Building Systems - DR 15038.4 SNEPPSKINNE DIN 15, - DR15038.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Rustfritt stål
Stanseform - Uten
Lengde - 48 mm
Høyde - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150944
Elnummer
2510132
Leverandørens varenummer
DR15038.4
Typebeskrivelse
2510132
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
48 mm
Høyde:
5,5 mm
Borehull, senteravstand:
38 mm
Materialtykkelse:
1 mm


