Ensto Building Systems - DR 35275.4 SNEPPSKINNE DIN 35, - DR35275.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Rustfritt stål
Stanseform - Uten
Lengde - 185 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151101
Elnummer
2510162
Leverandørens varenummer
DR35275.4
Typebeskrivelse
2510162
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
185 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
275 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Se varebetegnelse


