Ensto Building Systems - F 1201 CUBO FLENS STR.1 - F1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 137 mm
Høyde - 48 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677171871
Elnummer
2510974
Leverandørens varenummer
F1201
Typebeskrivelse
2510974
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
137 mm
Høyde:
48 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Se varebetegnelse


