Ensto Building Systems - F 2255 CUBO FLENS STR.2 - F2255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 216 mm
Høyde - 86 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677172595
Elnummer
2510971
Leverandørens varenummer
F2255
Typebeskrivelse
2510971
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
216 mm
Høyde:
86 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Se varebetegnelse
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


