Ensto Building Systems - F1G CUBO FLENSPAKNING STR.1 - F1G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 150 mm
Bredde - 137 mm
Høyde - 48 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677171925
Elnummer
2510992
Leverandørens varenummer
F1G
Typebeskrivelse
2510992
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
150 mm
Bredde:
137 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
3 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Se varebetegnelse
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


