Ensto Building Systems - HALP 060604 G CUBO H KAPSLING - HALP060604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 64 mm
Høyde - 58 mm
Dybde - 34 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677165771
Elnummer
2511700
Leverandørens varenummer
HALP060604
Typebeskrivelse
2511700
Bredde:
64 mm
Høyde:
58 mm
Dybde:
34 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7001
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08


