Ensto Building Systems - Hunkontakt 2p uten strekkavlastning - NAC22.W

KopierKopier
Ensto Building Systems - Hunkontakt 2p uten strekkavlastning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Enstonet hurtigkablingssystem

EAN/GTIN

6418677109041

Elnummer

1559401

Leverandørens varenummer

NAC22.W

Typebeskrivelse

1559401

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Støpsel

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Innebygd utførelse:

Innbyggingsdel/stikkforbindelse

Uttaksvinkel:

Rett

Gjengetilkoblingsmål:

M3

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,75...4 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,75...4 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

L, N

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

70 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

70 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

31 mm

Høyde:

18 mm

Bredde:

29 mm

Hunkontakt 2p uten strekkavlastning Hvit