Ensto Building Systems - Hunkontakt 2p uten strekkavlastning - NAC22.B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Enstonet hurtigkablingssystem
EAN/GTIN
6418677113857
Elnummer
1559403
Leverandørens varenummer
NAC22.B
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Støpsel
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Innebygd utførelse:
Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel:
Rett
Gjengetilkoblingsmål:
M3
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,75...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,75...4 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Polmerking:
L, N
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
70 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
31 mm
Høyde:
18 mm
Bredde:
29 mm


