Ensto Building Systems - Hunkontakt 4p smal uten strekkavlastning HVIT - NAC42H.W

KopierKopier
Ensto Building Systems - Hunkontakt 4p smal uten strekkavlastning HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Enstonet hurtigkablingssystem

EAN/GTIN

6418677114113

Elnummer

1559492

Leverandørens varenummer

NAC42H.W

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Støpsel

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Innebygd utførelse:

Innbyggingsdel/stikkforbindelse

Uttaksvinkel:

Rett

Gjengetilkoblingsmål:

M3

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,75...4 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,75...4 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

2, N, PE, 1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

70 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

70 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

61 mm

Høyde:

20 mm

Bredde:

49 mm

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg.
Systemet består av:
Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser.
Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET