Ensto Building Systems - KA17.12 REKKEKLEMME 12X1,5 M - KA17.12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...1,5 mm²
Merkestrøm In - 15 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
5216
EAN/GTIN
6418677102721
Elnummer
1261215
Leverandørens varenummer
KA17.12
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...1,5 mm²
Merkestrøm In:
15 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
12
Monteringsmetode:
Direktemontering
Borehull, senteravstand:
8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...1,5 mm²
Merkespenning:
450 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
80...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
8 mm
Dybde:
18 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
Ja


