Ensto Building Systems - KAPSLING OPCP 203013G CUBO O 200X300X132MM GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 132 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677184420
Elnummer
2510722
Leverandørens varenummer
OPCP203013G
Typebeskrivelse
2510722
Bredde
200 mm
Høyde
300 mm
Dybde
132 mm
Materiale
Plast
Farge
Grå
Materialkvalitet
Andre
Type overflate
Ubehandlet
RAL-nummer
7035
Veggmontering
Ja
Med monteringsplate
Nei
Monteringsplate justerbar i dybden
Ja
Egnet for utendørs bruk
Ja
Slagfasthet
IK08
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)