Ensto Building Systems - KAPSLING SPCM 081308T CUBO S 75X125X75MM KLART LOKK - SPCM081308T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 125 mm
Dybde - 75 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677166525
Elnummer
2509810
Leverandørens varenummer
SPCM081308T
Typebeskrivelse
2509810
Bredde:
75 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
75 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08


