Ensto Building Systems - KB460.12 Rekkeklemme 12X6 M.TRÅD - KB460.12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...6 mm²
Merkestrøm In - 40 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
12242
EAN/GTIN
6418677107283
Elnummer
1261222
Leverandørens varenummer
KB460.12
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...6 mm²
Merkestrøm In:
40 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
12
Monteringsmetode:
Direktemontering
Borehull, senteravstand:
12 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...6 mm²
Merkespenning:
450 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
80...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
12 mm
Dybde:
23 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
Ja


