Ensto Building Systems - KE 54.2 universal APP.KLEMME AL/CU - KE54.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...185 mm²
Merkestrøm In - 425 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677192463
Elnummer
1262257
Leverandørens varenummer
KE54.2
Typebeskrivelse
Koblingsstykker
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...185 mm²
Merkestrøm In:
425 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Bolttilkobling
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
32 mm
Dybde:
77 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei