Ensto Building Systems - KE 62.2 Universalklemme BLÅ 16-95 - KE62.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...95 mm²
Merkestrøm In - 220 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KE Klemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418677191862
Elnummer
1261829
Leverandørens varenummer
KE62.2
Typebeskrivelse
Universalklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...95 mm²
Merkestrøm In:
220 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
24 mm
Dybde:
86 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


