Ensto Building Systems - KE 64.3 Universalklemme GUL/GR. 3 - KE64.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...240 mm²
Merkestrøm In - 424 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KE Klemmer
EAN/GTIN
6418677191930
Elnummer
1261838
Leverandørens varenummer
KE64.3
Typebeskrivelse
Universalklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...240 mm²
Merkestrøm In:
424 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Direktemontering
Farge:
Grønn-gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
37,5 mm
Dybde:
130 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


