Ensto Building Systems - KE 68 Avgreningsklemme GRÅ 35-150 - KE68
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...120 mm²
Merkestrøm In - 290 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KE Klemmer
EAN/GTIN
6418677192005
Elnummer
1261848
Leverandørens varenummer
KE68
Typebeskrivelse
Universalklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...120 mm²
Merkestrøm In:
290 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
51,5 mm
Dybde:
95 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei


