Ensto Building Systems - KE 74.2 UNIV.APP.KLEMME AL/CU - KE74.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...185 mm²
Merkestrøm In - 425 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677192487
Elnummer
1262265
Leverandørens varenummer
KE74.2
Typebeskrivelse
Koblingsstykker
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...185 mm²
Merkestrøm In:
425 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...240 mm²
Merkespenning:
750 V
Tilkoblingstype 2:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
75 mm
Dybde:
78 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Farge:
Svart


