Ensto Building Systems - KF 7.70 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 2 - KF7.70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...70 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 750 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677162602
Elnummer
1262095
Leverandørens varenummer
KF7.70
Typebeskrivelse
Koblingsstykker
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...70 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
750 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...70 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
122 mm
Dybde:
64 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei


