Ensto Building Systems - KR 5031 REKKEKLEMME 3-POL BLO - KR5031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...1,5 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Merkespenning - 750 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677111402
Elnummer
1266903
Leverandørens varenummer
KR5031
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...1,5 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Merkespenning:
750 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
26 mm
Dybde:
22 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei


