Ensto Building Systems - KRL 2 ENDESTØTTE FOR KLEMMER O - KRL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 10 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677161919
Elnummer
1262082
Leverandørens varenummer
KRL2
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
10 mm
Materiale:
Metall
Dybde:
44,2 mm
Se varebetegnelse


