Ensto Building Systems - KRL 6067.02 OVERKOBLINGSKAM 2- - KRL6067.02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677112003
Elnummer
1266939
Leverandørens varenummer
KRL6067.02
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,7 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
450 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


