Ensto Building Systems - KS23.055 AKSLING 55MM - KS23.055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Tverrsnitt bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677170232
Elnummer
1428388
Leverandørens varenummer
KS23.055
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Lengde:
55 mm
Tverrsnitt bredde:
5 mm
Se varebetegnelse


