Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Building Systems - KS23.150 AKSLING 150MM - KS23.150

KopierKopier
Ensto Building Systems - KS23.150 AKSLING 150MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Tverrsnitt høyde - 5 mm

  • Tverrsnitt bredde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677170263

Elnummer

1428395

Leverandørens varenummer

KS23.150

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Lengde:

150 mm

Tverrsnitt høyde:

5 mm

Tverrsnitt bredde:

5 mm

Se varebetegnelse
Ensto Building Systems

Et Ensto Building Systems-produkt

Oppdag Ensto Building Systems-serien