Ensto Building Systems - KS23.200 AKSLING 200MM - KS23.200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Tverrsnitt høyde - 5 mm
Tverrsnitt bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677170270
Elnummer
1428398
Leverandørens varenummer
KS23.200
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Lengde:
200 mm
Tverrsnitt høyde:
5 mm
Tverrsnitt bredde:
5 mm
Se varebetegnelse


