Ensto Building Systems - KS23.300 AKSLING 300MM - KS23.300

KopierKopier
Ensto Building Systems - KS23.300 AKSLING 300MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 300 mm

  • Tverrsnitt høyde - 5 mm

  • Tverrsnitt bredde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

EAN/GTIN

6418677170287

Elnummer

1428401

Leverandørens varenummer

KS23.300

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Lengde:

300 mm

Tverrsnitt høyde:

5 mm

Tverrsnitt bredde:

5 mm

Se varebetegnelse