Ensto Building Systems - KSM31.80 LASTBRYTER U.V 3X80A - KSM31.80

KopierKopier
Ensto Building Systems - KSM31.80 LASTBRYTER U.V 3X80A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Utførelse av betjeningselement - Roterende dørkoblingsmekanisme

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

  • Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677169717

Elnummer

1428331

Leverandørens varenummer

KSM31.80

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

80 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

45 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Se varebetegnelse