Ensto Building Systems - MGRP 080806 CUBO M KAPSLING - MGRP080806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 64 mm
Høyde - 68 mm
Dybde - 55 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677165610
Elnummer
2511600
Leverandørens varenummer
MGRP080806
Typebeskrivelse
2511600
Bredde:
64 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7001
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Vegginnbygging:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK07


