Ensto Building Systems - MGRP 121209 CUBO M KAPSLING - MGRP121209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Høyde - 122 mm
Dybde - 90 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cubo
EAN/GTIN
6418677165658
Elnummer
2511608
Leverandørens varenummer
MGRP121209
Typebeskrivelse
2511608
Bredde:
120 mm
Høyde:
122 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7001
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Vegginnbygging:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK08


