Ensto Building Systems - NAP304 1x2stikk. 3phvit - NAP304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677701115
Elnummer
1559702
Leverandørens varenummer
NAP304
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Andre
RAL-nummer:
9010
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V


