Ensto Building Systems - NCL550T25020G 5G2,5 2M GRÅ - NCL550T25020G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677708053
Elnummer
1559919
Leverandørens varenummer
NCL550T25020G
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
2000 mm
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
Kapslingsfarge:
Grå
Kabeltype:
S05Z1Z1-F
Kabeldiameter:
11...11 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE, -, +
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
70 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
Ja
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Type merkespenning:
6 kV
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


