Ensto Building Systems - OEL1 CUBO HJØRNEHEIS - OEL1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Andre
Høyde - 19 mm
Dybde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164798
Elnummer
2510940
Leverandørens varenummer
OEL1
Typebeskrivelse
2510940
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Andre
Høyde:
19 mm
Dybde:
14 mm
Se varebetegnelse


