Ensto Building Systems - OLSA42.04 CUBO LOKKSKRUE PAKN - OLSA42.04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settBredde:
14 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 14 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677172267
Elnummer
2510925
Leverandørens varenummer
OLSA42.04
Typebeskrivelse
2510925
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
14 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
14 mm
Se varebetegnelse


