Ensto Building Systems - OLSA42.06 CUBO LOKKSKRUE PAKN - OLSA42.06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 14 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677172274
Elnummer
2510926
Leverandørens varenummer
OLSA42.06
Typebeskrivelse
2510926
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
14 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
14 mm
OLSA 42.06 Cubo lokkskrue pakning


