Ensto Building Systems - OLW55 CUBO LOKKSKRUE GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 14 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677171765
Elnummer
2510928
Leverandørens varenummer
OLW55
Typebeskrivelse
2510928
Type tilbehør/reservedel
Festedeler/-sett
Materiale
Plast
Bredde
14 mm
Høyde
55 mm
Dybde
14 mm
Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)