Ensto Building Systems - OLWH1 HENGSLET LOKKSKRUE VING - OLWH1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hengsel
Bredde - 15 mm
Høyde - 115 mm
Dybde - 14 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677174254
Elnummer
2510934
Leverandørens varenummer
OLWH1
Typebeskrivelse
2510934
Modell / utførelse:
Hengsel
Bredde:
15 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
14 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Se varebetegnelse