Ensto Building Systems - OMP 2030 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP2030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 160 mm
Bredde - 260 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677164682
Elnummer
2510898
Leverandørens varenummer
OMP2030
Typebeskrivelse
2510898
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
160 mm
Bredde:
260 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


