Ensto Building Systems - OMP 3040 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP3040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 260 mm
Bredde - 360 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677164712
Elnummer
2510904
Leverandørens varenummer
OMP3040
Typebeskrivelse
2510904
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
260 mm
Bredde:
360 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


