Ensto Building Systems - OMP 3060 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP3060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 260 mm
Bredde - 560 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164729
Elnummer
2510906
Leverandørens varenummer
OMP3060
Typebeskrivelse
2510906
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
260 mm
Bredde:
560 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


