Ensto Building Systems - OMS1 CUBO MONTASJESKRUE STÅL - OMS1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 10 mm
Sportype - Pozidriv PZ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164804
Elnummer
2510948
Leverandørens varenummer
OMS1
Typebeskrivelse
2510948
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
10 mm
Sportype:
Pozidriv PZ
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med mutter:
nei
Se varebetegnelse


