Ensto Building Systems - OPCG 304003 L CUBO LOKK GRÅTT - OPCG304003L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 30 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164491
Elnummer
2510658
Leverandørens varenummer
OPCG304003L
Typebeskrivelse
2510658
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
30 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


