Ensto Building Systems - OPCG 406003 L CUBO LOKK GRÅTT - OPCG406003L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 30 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164514
Elnummer
2510664
Leverandørens varenummer
OPCG406003L
Typebeskrivelse
2510664
Bredde:
400 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
30 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


