Ensto Building Systems - OPCM306010B UNDERDEL - OPCM306010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Farge - Grå
Egnet for takpanel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677182624
Elnummer
2510793
Leverandørens varenummer
OPCM306010B
Typebeskrivelse
2510793
Dybde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Passer til utendørs installasjon:
Ja
OPCM306010B underdel


