Ensto Building Systems - OPCM306013T M/KNOCK OUTS - OPCM306013T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 132 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677157943
Elnummer
2510790
Leverandørens varenummer
OPCM306013T
Typebeskrivelse
2510790
Bredde:
300 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
132 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK08


