Ensto Building Systems - OPCP 202006 E CUBO FORHØYNINGS - OPCP202006E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 270 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677164606
Elnummer
2510880
Leverandørens varenummer
OPCP202006E
Typebeskrivelse
2510880
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
270 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


