Ensto Building Systems - OPCP 202010 B CUBO UNDERDEL GR - OPCP202010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164248
Elnummer
2510600
Leverandørens varenummer
OPCP202010B
Typebeskrivelse
2510600
Bredde:
200 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja


