Ensto Building Systems - OPCP 203006 E CUBO FORHØYNINGS - OPCP203006E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 100 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677164613
Elnummer
2510882
Leverandørens varenummer
OPCP203006E
Typebeskrivelse
2510882
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
100 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Se varebetegnelse


