Ensto Building Systems - OPCP 204006 E CUBO FORHØYNINGS - OPCP204006E

KopierKopier
Ensto Building Systems - OPCP 204006 E CUBO FORHØYNINGS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profil

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 100 mm

  • Bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Cubo

EAN/GTIN

6418677164620

Elnummer

2510884

Leverandørens varenummer

OPCP204006E

Typebeskrivelse

2510884

Modell / utførelse:

Profil

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

100 mm

Bredde:

200 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

55 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Se varebetegnelse