Ensto Building Systems - OPCP 304006 E CUBO FORHØYNINGS - OPCP304006E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 270 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677164644
Elnummer
2510888
Leverandørens varenummer
OPCP304006E
Typebeskrivelse
2510888
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
270 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Se varebetegnelse


